曜日別特売
000DY5200 OEC IHフライパン(ふた付) 貝印 76190348

OEC IHフライパン(ふた付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76190348
品番
000DY5200
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

熱伝導性と保温性の両方に優れたフライパン。
IHに適した材質ステンレスとアルミを合わせ、熱伝導性と保温性の両方に優れたフライパンを実現しました。
側面にまで熱が伝わりやすい底面を均一に加熱できるだけでなく、側面まで速く熱がまわります。
オーブンにも対応。
耐熱性のハンドルなので、フライパンをそのままオーブンに入れて加熱できます。
持ちやすく短いハンドルのおかげで、フライパンの重さをあまり感じさせず、調理がしやすくなりました。
深さが5.7cmあるので、炒め物以外にも、煮物、揚げ物そして蒸し物も作れます。
中が見えるふた中央部はガラスなので、調理中に中を見ることが出来ます。
耐久性の高いフッ素樹脂加工「イクリプス」を使用しています。

材質
【フライパン】本体/アルミニウム合金、ステンレス鋼(底の厚さ2.5mm)内面/ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手/フェノール樹脂(耐熱温度230度)、コネクター/ステンレス鋼 【ふた】本体/アルミニウム合金、ふっ素樹脂塗膜加工ガラス/強化ガラス(全面物理強化)、つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度230度)
質量(g)
1320
サイズ(cm)
25
本体寸法(mm)
約400×270×115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする