曜日別特売

レンジメモリボウル4P

レンジメモリボウル4P - ヨシカワレンジメモリボウル4P - ヨシカワ

下ごしらえから、電子レンジ加熱まで使えます。
レンジ対応ボウル4個セットです。
計量に便利な目盛り付きです。
食洗器不可。

材質
材質/ポリメチルペンテン(耐熱温度200℃、耐冷温度-20℃)
質量(g)
7cm/約11、9cm/約19、11cm/約28、13cm/約40
直径×高さ(cm)
7/約7.0×3.6、9/約9.0×4.6、11/約11.0×5.6、13/約13.0×6.6
満水容量(mL)
7cm/約70、9cm/約150、11cm/約300、13cm/約450
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76187591SP1258
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする