アイデアセキカワ
18-8 手付ボール(口付目盛付)18cm
目盛:300cc・500cc・1000cc
材質
18-8ステンレス
容量(L)
1.55
外寸法(mm)
Φ190×H75、ハンドル:123
内寸法(cm)
18
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04850540
-
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください