EBM 18-8 異物混入対策用ボール 21cm

EBM 18-8 異物混入対策用ボール 21cm - EBM(江部松商事)

渕がフラットなので汚れがたまらず衛生的です。

材質
18-8ステンレス
容量(L)
1.9
外寸法(Φmm)
230
内径(Φmm)×内深さ(mm)
210×95
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04842070-
¥2,500
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする