曜日別特売

18-8メジャーボウル3pcs(18・21・24cm)

18-8メジャーボウル3pcs(18・21・24cm) - ヨシカワ18-8メジャーボウル3pcs(18・21・24cm) - ヨシカワ18-8メジャーボウル3pcs(18・21・24cm) - ヨシカワ18-8メジャーボウル3pcs(18・21・24cm) - ヨシカワ18-8メジャーボウル3pcs(18・21・24cm) - ヨシカワ

お菓子作りや調理の下ごしらえに便利なボウルのセット。
丈夫でさびにくいステンレス製です。
計量に便利な目安目盛り付きです。

材質
18-8ステンレス
質量(g)
18cm/約120、21cm/約160、24cm/約210
外径×高さH(Φmm×mm)
180/約187×75、210/約215×85、240/約250×93
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188878SH6451
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする