曜日別特売

シースタイル 鉄製いため鍋

シースタイル 鉄製いため鍋 - ヨシカワシースタイル 鉄製いため鍋 - ヨシカワシースタイル 鉄製いため鍋 - ヨシカワシースタイル 鉄製いため鍋 - ヨシカワ

用途に合わせた組み合わせで便利に使えます。
各種鍋・フライパンと兼用鍋の「C-Style(シースタイル)」シリーズです。
蓋は別売りとなります。
IH対応。

材質
本体/鉄(1.6mm)、ハンドル/鉄・クロムメッキ
質量(g)
750
サイズ(cm)
18
縦×横×高さH(mm)
約355×190×95
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76189700SJ3919
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする