曜日別特売
SJ3919 シースタイル 鉄製いため鍋 ヨシカワ 76189700

SJ3919 シースタイル 鉄製いため鍋 ヨシカワ 76189700
SJ3919 シースタイル 鉄製いため鍋 ヨシカワ 76189700
SJ3919 シースタイル 鉄製いため鍋 ヨシカワ 76189700
SJ3919 シースタイル 鉄製いため鍋 ヨシカワ 76189700

シースタイル 鉄製いため鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189700
品番
SJ3919
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

用途に合わせた組み合わせで便利に使えます。
各種鍋・フライパンと兼用鍋の「C-Style(シースタイル)」シリーズです。
蓋は別売りとなります。
IH対応。

材質
本体/鉄(1.6mm)、ハンドル/鉄・クロムメッキ
質量(g)
750
サイズ(cm)
18
縦×横×高さH(mm)
約355×190×95

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする