MOTTE たこ焼きプレート用スプーン
先端が平らで生地に寄せやすく返しやすい。
アヒージョなどを混ぜたり、すくうときにも便利です。
食洗機対応。
- 用途
- アヒージョなどに。
- 材質
- ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ピック部/66ナイロン・ガラス繊維入り(耐熱温度230℃)
- 質量(g)
- 24
- 寸法(縦×横×高さ)(mm)
- 23×22×195
- 内容量
- 1個
注意
※高温の鉄板等、耐熱温度を超えた場所での使用は変形等の原因になることがありますので注意してください。 ※直火に当てたり火のそばに置かないでください。
スプーン の新着商品
カテゴリ














![18-10 シーガル ティースプーン ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 18-10 シーガル ティースプーン ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04849219-260928-02.jpg)













