曜日別特売
T-PT エアハンマ用ポイントチゼル SSPOWER 76191425

エアハンマ用ポイントチゼル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76191425
品番
T-PT
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

コンクリートやモルタルのハツリに便利です。
リベットピンの着脱にも便利です。

用途
エアハンマ用チゼル(コンクリートやモルタルのハツリ)として
適合機種
AH-10.2PA
材質
本体/機械構造用炭素鋼
全長(mm)
125
本体質量(g)
92
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×125×20
先端幅(mm)
3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする