SSPOWER
エアハンマ用シートメタルチゼル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76191556
品番
T-CMA
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
薄鋼板(0.6mm)の切断に便利です。
切粉は下へ排出します。
用途
エアハンマ用チゼル(シートメタルやボディパネルの切断)として
適合機種
AH-10.2PA
材質
本体/機械構造用炭素鋼
全長(mm)
125
本体質量(g)
97
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×125×18
先端幅(mm)
20