曜日別特売

連式数取器

連式数取器 - はくでん連式数取器 - はくでん連式数取器 - はくでん連式数取器 - はくでん連式数取器 - はくでん

複数桁のカウンターを備え、同時に複数項目を計数できます。
リセットノブを回すだけで全カウンターをまとめてゼロに戻せます。
交通量調査や製品検査などの数量管理に便利です。
手押し式で電源不要、現場で使いやすい構造です。

用途
数量計測作業
仕様
右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径
3.9mm×4ヶ所
桁数
4
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
計数範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201460HDNT-L66連式各9999
¥7,180
¥7,098
¥7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201469HDNT-L55連式各9999
¥6,660
¥6,598
¥7,258(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月19日
76201478HDNT-L33連式各9999
¥4,620
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする