曜日別特売
HDNT-L6 連式数取器 はくでん 76201460

HDNT-L6 連式数取器 はくでん 76201460
HDNT-L6 連式数取器 はくでん 76201460
HDNT-L6 連式数取器 はくでん 76201460

連式数取器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
計数範囲6連式各9999
内容量1個注文コード76201460品番HDNT-L6
参考基準価格(税別)¥7,180販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
¥7,098

複数桁のカウンターを備え、同時に複数項目を計数できます。
リセットノブを回すだけで全カウンターをまとめてゼロに戻せます。
交通量調査や製品検査などの数量管理に便利です。
手押し式で電源不要、現場で使いやすい構造です。

用途
数量計測作業
計数範囲
6連式各9999
仕様
右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径
3.9mm×4ヶ所
桁数
4
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする