はくでん
六角レンチセット 折りたたみ式
六角レンチをコンパクトに収納できるカラビナ付きの折りたたみ式セットです。
必要なサイズのレンチを素早く取り出せます。
作業現場や工具箱の整理に便利です。
携帯性に優れ、持ち運びや保管が容易です。
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8
材質
クロームバナジウム
形状
ナイフ型
全長(mm)
105
内容
1セット(8本組)
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76201487
HDF-S-8
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください