曜日別特売
HDF-S-8 六角レンチセット 折りたたみ式 はくでん 76201487

六角レンチセット 折りたたみ式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76201487
品番
HDF-S-8
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

六角レンチをコンパクトに収納できるカラビナ付きの折りたたみ式セットです。
必要なサイズのレンチを素早く取り出せます。
作業現場や工具箱の整理に便利です。
携帯性に優れ、持ち運びや保管が容易です。

セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8
材質
クロームバナジウム
形状
ナイフ型
全長(mm)
105
内容
1セット(8本組)
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする