曜日別特売

トイレストック(非常用トイレ)

トイレストック(非常用トイレ) - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック(非常用トイレ) - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック(非常用トイレ) - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック(非常用トイレ) - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック(非常用トイレ) - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック(非常用トイレ) - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック(非常用トイレ) - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック(非常用トイレ) - アーテック[学校教材・教育玩具]

日本防災士機構防災士監修!長期保存、非常時に使える水不要トイレ!
凝固剤タイプの非常用トイレセットです。
断水・停電時でもトイレの心配なし!地震、台風、大雪などいつ起こるかわからない災害。そんな時に一番困るのが「トイレ問題」です。この凝固剤タイプの非常用トイレセットは水が使えない状況でも衛生的に排泄処理ができる、非常時の必須アイテムです。【こんな時に活躍します。】・災害時の断水や停電に・キャンプ、登山、車中泊などのアウトドアに・高齢者の介護や病気での一時的なトイレに・渋滞時の社内やイベント会場の緊急対応に1日あたりのトイレの回数は平均5~7回なので、4人家族であれば約12日間使用可能です。

セット内容
(凝固剤8g、ポリ袋45L)×300
材質
凝固剤:高吸水性樹脂(SAP)、ポリ袋:PE
寸法(mm)
梱包時サイズ:300×420×240
形態
箱入り(1個梱包)
内容量
1セット(300個)
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7620499635736
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする