曜日別特売

どこでもあんしんトイレ

どこでもあんしんトイレ - 森井紙器工業どこでもあんしんトイレ - 森井紙器工業どこでもあんしんトイレ - 森井紙器工業どこでもあんしんトイレ - 森井紙器工業どこでもあんしんトイレ - 森井紙器工業どこでもあんしんトイレ - 森井紙器工業どこでもあんしんトイレ - 森井紙器工業どこでもあんしんトイレ - 森井紙器工業

災害時の断水や仮設トイレ不足、車での立ち往生、アウトドアなど、「すぐにトイレに行けない状況」でも安心して使える、段ボール製の簡易トイレです。コンパクトに収納できるので、いざという時のために備蓄がしやすく、避難時などにも持ち運びもしやすいよう設計されています。災害時、避難所に仮設トイレが設置されるまでには3~4日かかります。1人あたりの平均トイレ回数(1日約5回)をもとに、本製品には20回分の凝固剤と排泄袋をセット。仮設トイレが設置されるまでのトイレ対策として役立ちます。

用途
災害時の断水や仮設トイレ不足、車での立ち往生、アウトドアなどに。
セット内容
トイレ本体×1個、座面×2枚、凝固剤×20個、排泄袋×20枚、消臭袋×2枚、手袋×20組、取扱説明書×1枚
寸法(mm)
【消臭袋】650×800【排泄袋】640×800
質量(kg)
約1
耐荷重(kg)
約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トイレ使用時】275×340×70【トイレ収納時】150×340×70
保存期間(年)
凝固剤:常温未使用未開封で、製造月より約15年
内容量
1個
注意
※本体は段ボールのため、水濡れ厳禁・火の近くや高温になる場所にはおかないください。凝固剤は他薬品とは混ぜないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
033764016300098960
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする