三和製作所
非常用トイレ袋 くるくるトイレ
収納袋とポケットティッシュ2個がついたタイプ。
仕様
フラットプラスα3枚入+防臭袋+ティッシュ付
セット内容
トイレ袋×3、防臭袋×1、ポケットティッシュ×2
材質
トイレ袋:ポリエチレン、吸水シート:高吸収性ポリマー、セルロース、防臭袋:LLDPE
質量(g)
150
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03483711
00364432
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください