トラベルガジェットポーチ
旅も出張も安心!ガジェット類をまとめて収納!
旅行や出張には欠かせないガジェット類を、ひとまとめに持ち運べる専用ポーチです。ノートPCの充電器・ポータブルバッテリー・マウス・ケーブル・SDカードなどを分類でき、必要なものをすぐに取り出せます。内生地はクッション性のある素材で、電子機器が傷つかないようしっかり守ります。コンパクトな見た目で収納力が高く、スーツケースにもビジネスバックにも最適です。移動・滞在先・会議室のどこでも頼れる便利ポーチです。
- 用途
- 収納・整理に。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ポリエステル
- 寸法(mm)
- 約225×135×70
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76204680 トラベルガジェットポーチ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204680-260421-02.jpg)
![注文コード:76204680 トラベルガジェットポーチ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204680-260421-04.jpg)
![注文コード:76204680 トラベルガジェットポーチ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204680-260421-06.jpg)
![注文コード:76204856 トラベルガジェットポーチ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204856-260421-02.jpg)
![注文コード:76204856 トラベルガジェットポーチ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204856-260421-04.jpg)
![注文コード:76204856 トラベルガジェットポーチ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204856-260421-06.jpg)



















