91589 トラベルガジェットポーチ アーテック[学校教材・教育玩具] 76204680

91589 トラベルガジェットポーチ アーテック[学校教材・教育玩具] 76204680
91589 トラベルガジェットポーチ アーテック[学校教材・教育玩具] 76204680
91589 トラベルガジェットポーチ アーテック[学校教材・教育玩具] 76204680

トラベルガジェットポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード76204680品番91589
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

旅も出張も安心!ガジェット類をまとめて収納!
旅行や出張には欠かせないガジェット類を、ひとまとめに持ち運べる専用ポーチです。ノートPCの充電器・ポータブルバッテリー・マウス・ケーブル・SDカードなどを分類でき、必要なものをすぐに取り出せます。内生地はクッション性のある素材で、電子機器が傷つかないようしっかり守ります。コンパクトな見た目で収納力が高く、スーツケースにもビジネスバックにも最適です。移動・滞在先・会議室のどこでも頼れる便利ポーチです。

用途
収納・整理に。
色
ブラック
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約225×135×70
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする