曜日別特売
CH-OTC-F ワンタッチ充填・供給装置 だっちゃ君 千代田精機 76205091

ワンタッチ充填・供給装置 だっちゃ君

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
適合ガスO2、N2
内容量1個注文コード76205091品番CH-OTC-F
参考基準価格(税別)¥114,400販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

ボンベへの取り付け・取り外しが簡単 安全でスマートな充填・供給が可能になりました。
ご使用中の脱落防止や、Oリング破損時の吹き飛び防止の安全機能付きです。
工具不要で力を必要としないため、多くの方にお使いいただけます。
正しく装着すると赤ラインが揃い、2MPa以上の圧力が掛かるとハンドルがロックされ、脱落防止機能が働きます。

適合
【容器弁】仏式用
本体質量(kg)
1.6
適合ねじ
W23山14右メネジ
適合ガス
O2、N2
接続ねじ
【本体】Rc1/4
設計圧力(MPa)
23
設計温度(℃)
―10~+60
関連資料:(1.57MB)
注意
※赤ラインが揃っていることを確認してください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする