ダイゴー
26-27 APノートブック 1Wバーチカル
仕様
掲載期間(週間ページ):2026年4月~2027年3月
色
レッド
材質(表紙)
加工紙
ページ数
112
始まり月
4
レイアウト
主:1週間バーチカル
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
規格
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76228857
E9330
B6
114
B6
180×121×6
¥
880
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
76228900
E9331
A5
154
A5
208×141×6
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください