曜日別特売
ICE-A-1K SET ICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2) WILLTEX 76231648

セット

ICE-A-1K SET ICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2) WILLTEX 76231648
ICE-A-1K SET ICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2) WILLTEX 76231648
ICE-A-1K SET ICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2) WILLTEX 76231648
ICE-A-1K SET ICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2) WILLTEX 76231648
ICE-A-1K SET ICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2) WILLTEX 76231648
ICE-A-1K SET ICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2) WILLTEX 76231648
ICE-A-1K SET ICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2) WILLTEX 76231648
ICE-A-1K SET ICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2) WILLTEX 76231648
ICE-A-1K SET ICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2) WILLTEX 76231648
ICE-A-1K SET ICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2) WILLTEX 76231648
ICE-A-1K SET ICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2) WILLTEX 76231648
ICE-A-1K SET ICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2) WILLTEX 76231648

ICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76231648
品番
ICE-A-1K SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,750
販売価格(税別)
¥12,500

猛暑下で働く現場作業員や警備員、倉庫・工場スタッフ、農作業など、空調のない環境で長時間身体を動かす人のために開発された酷暑対策グッズです。
大容量保冷剤「アイスアーマー」をメッシュベストの前面・背面に各1個装着することで、身体の中心である体幹を前後から強力に冷却。小型保冷剤では得られない冷却持続力で、炎天下でも体感温度の低下を実感できます。
表面と裏面で温度設定が異なるので、環境やお好みに合わせて切り替えが可能です。<brビブスは通気性に優れたメッシュ素材のためムレにくく、動作の多い作業でも邪魔になりません。マジックテープでサイズ調節が可能なフリーサイズです。
ファン付きウェアが使えない環境や、より確実な熱中症対策を求める現場に最適な、着るだけで頼れる冷却ギアです。
交換用の保冷剤は「ICE-A-1K-0」「ICE-A-700G-0」「ICE-A-500G-0」をお買い求めください。

セット内容
アイスアーマー保冷剤1kg×2個、専用ビブス×1着
種別
ベスト
材質
【保冷剤】水、塩類【外装】アルミ
幅(mm)
【保冷剤】250
高さ(mm)
【保冷剤】20
質量(g)
【保冷剤】1000
奥行(mm)
【保冷剤】250
能力
【冷凍】12~16時間
胸囲(cm)
37
混率(%)
【ビブス】ポリエステル95%、ポリウレタン5%
肩幅(cm)
38
胴囲(cm)
76~140
冷却温度(℃)
表面0/裏面5
身丈(cm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76231648
2026-08-09
用途: 通勤
サービス業

糸のほつれが数カ所あり、価格の割にはベストの強度が不安。保冷剤のサイズに余裕がなく、ベストに保冷剤を入れにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする