冷却アイスベスト 爽cool
前面にワンタッチバックルが付いているため、作業中ベストがずれたり、裾が広がるのを防ぎます。
肩紐の面ファスナーで丈の調節が可能です。
安全ベストや空調服の下に着て頂くこともできます。
背中は通気性の良いメッシュ素材です。
- 用途
- 工事現場での作業や、農作業、ツーリング、ガーデニング、山登りをされる方、また外回りの営業マン、厨房内やエアコン等が使用できない暑い室内作業をされる方などに。
- トラスコ品番
- 701-1639
- 色
- ネイビー
- サイズ
- フリー
- 幅(cm)
- 【背中】26
- 胸囲(cm)
- 80~110
- 肩幅(cm)
- 26
- 着丈(cm)
- 39
- ポケット寸法(mm)
- 177×165,175×160
- 内容量
- 1枚
春夏 トップス の新着商品
カテゴリ


























