曜日別特売
ACTION 8x42 双眼鏡 ACTION 8x42 Nikon(ニコン) 76234351

 

ACTION 8x42 双眼鏡 ACTION 8x42 Nikon(ニコン) 76234351
ACTION 8x42 双眼鏡 ACTION 8x42 Nikon(ニコン) 76234351
ACTION 8x42 双眼鏡 ACTION 8x42 Nikon(ニコン) 76234351
ACTION 8x42 双眼鏡 ACTION 8x42 Nikon(ニコン) 76234351
ACTION 8x42 双眼鏡 ACTION 8x42 Nikon(ニコン) 76234351
ACTION 8x42 双眼鏡 ACTION 8x42 Nikon(ニコン) 76234351
ACTION 8x42 双眼鏡 ACTION 8x42 Nikon(ニコン) 76234351
ACTION 8x42 双眼鏡 ACTION 8x42 Nikon(ニコン) 76234351
ACTION 8x42 双眼鏡 ACTION 8x42 Nikon(ニコン) 76234351
ACTION 8x42 双眼鏡 ACTION 8x42 Nikon(ニコン) 76234351
ACTION 8x42 双眼鏡 ACTION 8x42 Nikon(ニコン) 76234351
ACTION 8x42 双眼鏡 ACTION 8x42 Nikon(ニコン) 76234351
ACTION 8x42 双眼鏡 ACTION 8x42 Nikon(ニコン) 76234351
ACTION 8x42 双眼鏡 ACTION 8x42 Nikon(ニコン) 76234351

双眼鏡 ACTION 8x42

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76234351
品番
ACTION 8x42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

多層膜コーティングの採用と大きな対物レンズ口径により、明るく鮮明な視界を実現するACTION。 ボディーには、優れた操作性と安定したホールド感をもたらすエルゴノミックデザインを採用しています。 手に馴染みやすく衝撃にも強いラバーコートにより、アクティブなシーンでも安心。 バードウォッチングやスポーツ観戦、ハイキングなど、さまざまな用途に活用できます。双眼鏡が初めての方にもおすすめの一台です。
・エルゴノミックデザインを採用し、優れた操作性としっかりとしたグリップ感を実現。
・多層膜コーティングを施したレンズと大きな対物レンズ口径により、明るく鮮明な視界を実現。
・手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。
・本体ボディーの素材には堅牢性に優れたアルミニウム合金を採用。
・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。
・接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。

付属品
双眼鏡用ケース 31262、双眼鏡用ストラップ 31268、接眼キャップ 31267、対物キャップ 42mm 31264
質量(g)
790
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
149×193×59
倍率(倍)
8
視界
(1000mにおける)140m、【見掛】58.4°
最短合焦距離
5m
対物レンズ有効径(mm)
42
明るさ
28.1
ひとみ径(Φmm)
5.3
アイレリーフ(mm)
17.3
実視界(°)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする