6352 ブレリス 抗菌防臭加工耐滑TPEショートブーツ カバー付 富士手袋工業(天牛) 76232926

6352 ブレリス 抗菌防臭加工耐滑TPEショートブーツ カバー付 富士手袋工業(天牛) 76232926
6352 ブレリス 抗菌防臭加工耐滑TPEショートブーツ カバー付 富士手袋工業(天牛) 76232926
6352 ブレリス 抗菌防臭加工耐滑TPEショートブーツ カバー付 富士手袋工業(天牛) 76232926
6352 ブレリス 抗菌防臭加工耐滑TPEショートブーツ カバー付 富士手袋工業(天牛) 76232926
6352 ブレリス 抗菌防臭加工耐滑TPEショートブーツ カバー付 富士手袋工業(天牛) 76232926
6352 ブレリス 抗菌防臭加工耐滑TPEショートブーツ カバー付 富士手袋工業(天牛) 76232926

ブレリス 抗菌防臭加工耐滑TPEショートブーツ カバー付

商品レビューを投稿する
この商品はサイズが4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
M(25.0)
注文コード
76232926
品番
6352
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

耐滑係数0.21以上の滑りにくいアウトソールを備えています。
靴内を清潔に保つ抗菌防臭加工を施しています。
屈曲テスト50万回をクリアしています。
マイナス30℃の耐寒性能を持っており、低温でも固くなりません。
Lサイズ(26.0cm)で片足が460gと軽量です。
4mm厚のインソールが疲れを軽減します。
材質のTPE(サーモプラスチック・エラストマー)とは、常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事です。長靴等は一体成形が出来、軽量で更に寒さにも強い物質です。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。

サイズ
M(25.0)
形状
ハイカット
色
つや消しブラック
種類
作業靴
長さ(cm)
約27(Lサイズ)
材質(ソール)
TPE
材質(甲被)
TPE
標準質量(g/片足)
460(Lサイズ/26.0cm)
足幅
3E
靴タイプ
長靴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする