曜日別特売

オーバーキャップ安全長編(耐踏抜き 鉄製先芯)

オーバーキャップ安全長編(耐踏抜き 鉄製先芯) - 富士手袋工業(天牛)オーバーキャップ安全長編(耐踏抜き 鉄製先芯) - 富士手袋工業(天牛)オーバーキャップ安全長編(耐踏抜き 鉄製先芯) - 富士手袋工業(天牛)オーバーキャップ安全長編(耐踏抜き 鉄製先芯) - 富士手袋工業(天牛)オーバーキャップ安全長編(耐踏抜き 鉄製先芯) - 富士手袋工業(天牛)オーバーキャップ安全長編(耐踏抜き 鉄製先芯) - 富士手袋工業(天牛)オーバーキャップ安全長編(耐踏抜き 鉄製先芯) - 富士手袋工業(天牛)

外付け先芯のため靴先破れを防ぎ、指が痛くなりにくい構造となっています。
消耗の激しい靴先部には丈夫な本革を使用しています。
屈曲性に優れたナイロンとガラスエポキシ素材の踏み抜き防止インソールを内臓しています。
靴紐を調整せずに着脱が可能な内側サイドファスナーを備えています。
アウトソールは耐油性、耐滑性のある仕様となっています。

材質
(ベロ)合成繊維
形状
ハイカット
色
ブラック
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
EVA・ラバー(耐油)
材質(甲被)
合成皮革/靴先本革
標準質量(g/片足)
540(26cm)
足幅
4E
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
紐タイプ+内側ファスナー
靴タイプ
革靴
内容量
1足
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76232969812224.5
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
76232978812225
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
76232987812225.5
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
76232996812226
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
76233005812226.5
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
76233021812227
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
76233030812228
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
76233039812229
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする