曜日別特売
8122 オーバーキャップ安全長編(耐踏抜き 鉄製先芯) 富士手袋工業(天牛) 76232996

8122 オーバーキャップ安全長編(耐踏抜き 鉄製先芯) 富士手袋工業(天牛) 76232996
8122 オーバーキャップ安全長編(耐踏抜き 鉄製先芯) 富士手袋工業(天牛) 76232996
8122 オーバーキャップ安全長編(耐踏抜き 鉄製先芯) 富士手袋工業(天牛) 76232996
8122 オーバーキャップ安全長編(耐踏抜き 鉄製先芯) 富士手袋工業(天牛) 76232996
8122 オーバーキャップ安全長編(耐踏抜き 鉄製先芯) 富士手袋工業(天牛) 76232996
8122 オーバーキャップ安全長編(耐踏抜き 鉄製先芯) 富士手袋工業(天牛) 76232996
8122 オーバーキャップ安全長編(耐踏抜き 鉄製先芯) 富士手袋工業(天牛) 76232996

オーバーキャップ安全長編(耐踏抜き 鉄製先芯)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズが8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
26
注文コード
76232996
品番
8122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

外付け先芯のため靴先破れを防ぎ、指が痛くなりにくい構造となっています。
消耗の激しい靴先部には丈夫な本革を使用しています。
屈曲性に優れたナイロンとガラスエポキシ素材の踏み抜き防止インソールを内臓しています。
靴紐を調整せずに着脱が可能な内側サイドファスナーを備えています。
アウトソールは耐油性、耐滑性のある仕様となっています。

サイズ
26
材質
(ベロ)合成繊維
形状
ハイカット
色
ブラック
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
EVA・ラバー(耐油)
材質(甲被)
合成皮革/靴先本革
標準質量(g/片足)
540(26cm)
足幅
4E
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
紐タイプ+内側ファスナー
靴タイプ
革靴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする