ROUTE66 アンクルガード ダイヤル安全スニーカー
手袋をした状態でも着脱、調整操作がしやすいダイヤル式のセーフティーシューズです。
くるぶし周りを保護しつつも足首の可動を妨げにくいプロテクタークッション設計です。
甲部分にはバイクのチェンジペダルにも対応する大き目の補強アテが付いています。
- 形状
- ミドルカット
- 種類
- セーフティーシューズ
- 材質(ソール)
- EVA・ラバー(耐油)
- 材質(甲被)
- 合成皮革
- 標準質量(g/片足)
- 430(26cm)
- 足幅
- 3E
- 材質(先芯)
- 鋼鉄製
- 甲被タイプ
- ダイヤル式
- 靴タイプ
- スニーカー
- 内容量
- 1足
全21種類を絞り込む
色
サイズ
セーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ


































