66-46 ROUTE66 アンクルガード ダイヤル安全スニーカー ROUTE66 76233240

66-46 ROUTE66 アンクルガード ダイヤル安全スニーカー ROUTE66 76233240
66-46 ROUTE66 アンクルガード ダイヤル安全スニーカー ROUTE66 76233240
66-46 ROUTE66 アンクルガード ダイヤル安全スニーカー ROUTE66 76233240
66-46 ROUTE66 アンクルガード ダイヤル安全スニーカー ROUTE66 76233240
66-46 ROUTE66 アンクルガード ダイヤル安全スニーカー ROUTE66 76233240
66-46 ROUTE66 アンクルガード ダイヤル安全スニーカー ROUTE66 76233240
66-46 ROUTE66 アンクルガード ダイヤル安全スニーカー ROUTE66 76233240

ROUTE66 アンクルガード ダイヤル安全スニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ベ-ジュ
サイズ28
内容量1足注文コード76233240品番66-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

手袋をした状態でも着脱、調整操作がしやすいダイヤル式のセーフティーシューズです。
くるぶし周りを保護しつつも足首の可動を妨げにくいプロテクタークッション設計です。
甲部分にはバイクのチェンジペダルにも対応する大き目の補強アテが付いています。

色
ベ-ジュ
サイズ
28
形状
ミドルカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
EVA・ラバー(耐油)
材質(甲被)
合成皮革
標準質量(g/片足)
430(26cm)
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
ダイヤル式
靴タイプ
スニーカー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする