曜日別特売

調味料ストッカー 3個組 タテ・ヨコタイプ FK-1037

調味料ストッカー 3個組 タテ・ヨコタイプ FK-1037 - 双葉工業

スペースに合わせてタテ・ヨコどちらにも使用できます。

材質
21-0ステンレス
寸法
325×150×120(外寸(mm)×高さ(mm))
コード
616000230
サイズ(mm)
ポット:95×145×93
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77427781-
¥8,800
¥6,398
¥7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする