双葉工業
調味料ストッカー 3個組 タテ・ヨコタイプ FK-1037
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77427781
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
スペースに合わせてタテ・ヨコどちらにも使用できます。
材質
21-0ステンレス
寸法
325×150×120(外寸(mm)×高さ(mm))
コード
616000230
サイズ(mm)
ポット:95×145×93