曜日別特売
FLOORLINESET-YELLOW ライン塗料セット フロアライン スリーボンド 77436908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライン塗料セット フロアライン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し21日以内出荷とは
色黄
内容量1式(4セット)注文コード77436908品番FLOORLINESET-YELLOW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

プロでなくても簡単に塗装できます。
ローラー付きセットですぐに施工できます。
床専用の塗料で、極めて低粘度のため、簡単に施工が可能です。
初めてでも簡単にできるライン塗料セットです。

用途
駐車場や商業施設の進入路、ピットナンバー、区画線に。
古くなったライン塗装の改修に。
トラスコ品番
716-2522
色
黄
セット内容
スリーロンジーF-250 本剤 1.0kg×1缶、スリーロンジーF-250 硬化剤 0.5kg×1缶、専用溶剤×1缶、ローラー×1本
タイプ
エポキシ樹脂系溶剤タイプ
危険物の類別
非危険物
関連資料:(0.39MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする