温度表示器

温度表示器 - 佐藤計量器製作所

文字高約57mmのLEDを採用したデジタル温度表示器です。
表示部は角度が可変できるマルチアングルタイプです。

電源
DC12V 約1.8W (専用ACアダプタ付属)
※ACアダプタ 一次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A /二次側:DC12V 1A
注意:PSE認証はAC100Vでの取得品です。国内ではAC100Vでご使用ください。
付属品
ACアダプタ 1個、固定台(ノブネジ2個付) 1台、取扱説明書 1部
表示方式
7セグメント赤色LED 文字高約57mm
精度(℃)
±(0.3+1digit)
分解能(℃)
0.1
サンプリング
約1秒
表示範囲(℃)
-50.0~199.9
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77437161SK-M350-T(8092-00)
¥126,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする