佐藤計量器製作所
温度表示器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77437161
品番
SK-M350-T(8092-00)
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
文字高約57mmのLEDを採用したデジタル温度表示器です。
表示部は角度が可変できるマルチアングルタイプです。
電源
DC12V 約1.8W (専用ACアダプタ付属)
※ACアダプタ 一次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A /二次側:DC12V 1A
注意:PSE認証はAC100Vでの取得品です。国内ではAC100Vでご使用ください。
付属品
ACアダプタ 1個、固定台(ノブネジ2個付) 1台、取扱説明書 1部
表示方式
7セグメント赤色LED 文字高約57mm
精度(℃)
±(0.3+1digit)
分解能(℃)
0.1
サンプリング
約1秒
表示範囲(℃)
-50.0~199.9