曜日別特売

【涼】二枚天 作業帽子 ベージュ

【涼】二枚天 作業帽子 ベージュ - ジュトク【涼】二枚天 作業帽子 ベージュ - ジュトク【涼】二枚天 作業帽子 ベージュ - ジュトク【涼】二枚天 作業帽子 ベージュ - ジュトク【涼】二枚天 作業帽子 ベージュ - ジュトク【涼】二枚天 作業帽子 ベージュ - ジュトク【涼】二枚天 作業帽子 ベージュ - ジュトク【涼】二枚天 作業帽子 ベージュ - ジュトク

軽量、清涼感にこだわった高機能作業帽子のフラグシップモデル。独自デザインの二枚天でオリジナリティーも抜群です。吸汗速乾生地で、汗をかいても乾きやすく快適な仕様です。メッシュの配置により高い通気性を実現しています。庇短により視界が確保できる設計です。軽量で長時間の作業でも疲れにくい仕様です。

用途
作業中の暑熱対策に。視界確保が必要な作業に。
色
ベージュ
質量(g)
41
調節方式
アジャスターレール
内容量
1個
注意
※洗濯は手洗い、乾燥は日陰干しを推奨します。商品画像に他カラーを含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77437346NS01-RV190×230×100F(L)
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77437371NS01-RV185×230×100M
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77437520NS01-RV195×245×100LL
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする