アルベ(チトセ)
キャップ
エプロンと合わせられる6色をラインナップ。
仕様
後ろアジャスター付
サイズ
F
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
アジャスター、制電
頭囲(cm)
56~62
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03106876
BSS203
モスグリーン
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
03107226
BSS203
ブラック
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
03110227
BSS203
ネイビー
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください