曜日別特売

キーボード用 リストレスト 薄型 フルキーボード向け 45cm 12mm 軽量 滑り止め

キーボード用 リストレスト 薄型 フルキーボード向け 45cm 12mm 軽量 滑り止め - エレコムキーボード用 リストレスト 薄型 フルキーボード向け 45cm 12mm 軽量 滑り止め - エレコムキーボード用 リストレスト 薄型 フルキーボード向け 45cm 12mm 軽量 滑り止め - エレコムキーボード用 リストレスト 薄型 フルキーボード向け 45cm 12mm 軽量 滑り止め - エレコムキーボード用 リストレスト 薄型 フルキーボード向け 45cm 12mm 軽量 滑り止め - エレコムキーボード用 リストレスト 薄型 フルキーボード向け 45cm 12mm 軽量 滑り止め - エレコム

薄型&軽量で、手元すっきり。持ち運びやすく、デスクにもなじむリストレストです。長時間のパソコン作業やデスクワークをやさしくサポートします。

用途
厚さ12mmのクッションを採用し、あらゆる薄型デバイスに合わせやすい”こだわりの薄さ”で仕上げたリストレストです。
軽量設計で持ち運びやすく、デスク上でも場所を取りません。
手首の動きに合わせてクッション部分が手首にフィットし、しっかり支えることで、快適にマウス操作が行えます。
底面にはPU素材の滑り止め生地を使用し、軽さはそのままにズレにくさにも配慮しました。
テンキー付きのフルキーボードにも対応できる長さです。
寸法(mm)
450×70×12
色
ブラック
質量(g)
150
サイズ(mm)
幅約450×奥行約70×高さ約12
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77438780MOH-S12LBK
¥2,310
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする