エレコム
キーボード用 リストレスト 薄型 フルキーボード向け 45cm 12mm 軽量 滑り止め
MOH-S12LBK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77438780
品番
MOH-S12LBK
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
薄型&軽量で、手元すっきり。持ち運びやすく、デスクにもなじむリストレストです。長時間のパソコン作業やデスクワークをやさしくサポートします。
用途
厚さ12mmのクッションを採用し、あらゆる薄型デバイスに合わせやすい”こだわりの薄さ”で仕上げたリストレストです。
軽量設計で持ち運びやすく、デスク上でも場所を取りません。
手首の動きに合わせてクッション部分が手首にフィットし、しっかり支えることで、快適にマウス操作が行えます。
底面にはPU素材の滑り止め生地を使用し、軽さはそのままにズレにくさにも配慮しました。
テンキー付きのフルキーボードにも対応できる長さです。
寸法(mm)
450×70×12
色
ブラック
質量(g)
150
サイズ(mm)
幅約450×奥行約70×高さ約12