キーボード用 リストレスト 薄型 テンキーレス向け 30.5cm 12mm 軽量 滑り止め
薄型&軽量で、手元すっきり。持ち運びやすく、デスクにもなじむリストレストです。長時間のパソコン作業やデスクワークをやさしくサポートします。
- 用途
- 厚さ12mmのクッションを採用し、あらゆる薄型デバイスに合わせやすい”こだわりの薄さ”で仕上げたリストレストです。
軽量設計で持ち運びやすく、デスク上でも場所を取りません。
手首の動きに合わせてクッション部分が手首にフィットし、しっかり支えることで、快適にマウス操作が行えます。
底面にはPU素材の滑り止め生地を使用し、軽さはそのままにズレにくさにも配慮しました。
テンキーレスキーボードや13インチのノートパソコンにも対応できる長さです。
- 寸法(mm)
- 305×70×12
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 85
- サイズ(mm)
- 幅約305×奥行約70×高さ約12
- 内容量
- 1個
マウスパッド/リストレスト の新着商品
カテゴリ
























![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892698-260917-02.jpg)
![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892707-260917-02.jpg)

