曜日別特売
MOH-S12MBK キーボード用 リストレスト 薄型 テンキーレス向け 30.5cm 12mm 軽量 滑り止め エレコム 77438850

MOH-S12MBK キーボード用 リストレスト 薄型 テンキーレス向け 30.5cm 12mm 軽量 滑り止め エレコム 77438850
MOH-S12MBK キーボード用 リストレスト 薄型 テンキーレス向け 30.5cm 12mm 軽量 滑り止め エレコム 77438850
MOH-S12MBK キーボード用 リストレスト 薄型 テンキーレス向け 30.5cm 12mm 軽量 滑り止め エレコム 77438850
MOH-S12MBK キーボード用 リストレスト 薄型 テンキーレス向け 30.5cm 12mm 軽量 滑り止め エレコム 77438850
MOH-S12MBK キーボード用 リストレスト 薄型 テンキーレス向け 30.5cm 12mm 軽量 滑り止め エレコム 77438850
MOH-S12MBK キーボード用 リストレスト 薄型 テンキーレス向け 30.5cm 12mm 軽量 滑り止め エレコム 77438850

キーボード用 リストレスト 薄型 テンキーレス向け 30.5cm 12mm 軽量 滑り止め

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77438850
品番
MOH-S12MBK
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

薄型&軽量で、手元すっきり。持ち運びやすく、デスクにもなじむリストレストです。長時間のパソコン作業やデスクワークをやさしくサポートします。

用途
厚さ12mmのクッションを採用し、あらゆる薄型デバイスに合わせやすい”こだわりの薄さ”で仕上げたリストレストです。
軽量設計で持ち運びやすく、デスク上でも場所を取りません。
手首の動きに合わせてクッション部分が手首にフィットし、しっかり支えることで、快適にマウス操作が行えます。
底面にはPU素材の滑り止め生地を使用し、軽さはそのままにズレにくさにも配慮しました。
テンキーレスキーボードや13インチのノートパソコンにも対応できる長さです。
寸法(mm)
305×70×12
色
ブラック
質量(g)
85
サイズ(mm)
幅約305×奥行約70×高さ約12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする