フォトランク/フレームケースL/アイムドラえもん
60枚の写真を収納しながら好きな写真を飾ることができる
フレームがポイントのアルバムです。
アルバムはリングタイプなので、順番を変えずにページをめくるだけで
手軽にお気に入りの写真を飾ることができます。
リング部分を汚れから保護する透明プラスチックカバー付き。
- 用途
- 気分によって写真を入れ替えられる写真立てのようなアルバム
- 仕様
- ●本体寸法:タテ150×ヨコ160×背巾40mm●本体質量:260g●表紙:紙(ポリプロピレン貼)●台紙:ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数L判60枚)●製本:リング式製本●仕様:透明プラスチックカバー付・透明袋入
- 内容量
- 1冊
ファイリング の新着商品
カテゴリ





























