曜日別特売
A-FTPC-212-DRB フォトランク/フレームケースL/アイムドラえもん ナカバヤシ 77438545

A-FTPC-212-DRB フォトランク/フレームケースL/アイムドラえもん ナカバヤシ 77438545
A-FTPC-212-DRB フォトランク/フレームケースL/アイムドラえもん ナカバヤシ 77438545
A-FTPC-212-DRB フォトランク/フレームケースL/アイムドラえもん ナカバヤシ 77438545
A-FTPC-212-DRB フォトランク/フレームケースL/アイムドラえもん ナカバヤシ 77438545
A-FTPC-212-DRB フォトランク/フレームケースL/アイムドラえもん ナカバヤシ 77438545
A-FTPC-212-DRB フォトランク/フレームケースL/アイムドラえもん ナカバヤシ 77438545
A-FTPC-212-DRB フォトランク/フレームケースL/アイムドラえもん ナカバヤシ 77438545
A-FTPC-212-DRB フォトランク/フレームケースL/アイムドラえもん ナカバヤシ 77438545
A-FTPC-212-DRB フォトランク/フレームケースL/アイムドラえもん ナカバヤシ 77438545
A-FTPC-212-DRB フォトランク/フレームケースL/アイムドラえもん ナカバヤシ 77438545

フォトランク/フレームケースL/アイムドラえもん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード77438545品番A-FTPC-212-DRB
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

60枚の写真を収納しながら好きな写真を飾ることができる
フレームがポイントのアルバムです。
アルバムはリングタイプなので、順番を変えずにページをめくるだけで
手軽にお気に入りの写真を飾ることができます。
リング部分を汚れから保護する透明プラスチックカバー付き。

用途
気分によって写真を入れ替えられる写真立てのようなアルバム
ブルー
仕様
●本体寸法:タテ150×ヨコ160×背巾40mm●本体質量:260g●表紙:紙(ポリプロピレン貼)●台紙:ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数L判60枚)●製本:リング式製本●仕様:透明プラスチックカバー付・透明袋入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする