曜日別特売
B380 SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 25x100 SIGHTRON 77444757

B380 SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 25x100 SIGHTRON 77444757
B380 SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 25x100 SIGHTRON 77444757
B380 SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 25x100 SIGHTRON 77444757
B380 SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 25x100 SIGHTRON 77444757
B380 SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 25x100 SIGHTRON 77444757
B380 SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 25x100 SIGHTRON 77444757
B380 SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 25x100 SIGHTRON 77444757

SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 25x100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77444757
品番
B380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

遠くにある対象物を集光力ある100mmの大口径レンズで25倍の高倍率で観測可能です。

付属品
専用アルミケース、ストラップ、レンズキャップ、レンズクロス
仕様
ポロプリズム(Bak4)
寸法(mm)
256×130×388
質量(g)
3970
倍率
25倍
コーティング
フルマルチコート
視界
【実視界】3°
最短合焦距離
25m
対物レンズ有効径(mm)
100
サイズ(mm)
【アイレリーフ】15.5
明るさ
16
ひとみ径(Φmm)
4
防水
完全防水
注意
※絶対に太陽を見ないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする