AM1502 エアームーバー ETG 77444389

AM1502 エアームーバー ETG 77444389
AM1502 エアームーバー ETG 77444389
AM1502 エアームーバー ETG 77444389
AM1502 エアームーバー ETG 77444389
AM1502 エアームーバー ETG 77444389
AM1502 エアームーバー ETG 77444389
AM1502 エアームーバー ETG 77444389

エアームーバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77444389
品番
AM1502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
用途
内装工事や洗浄現場での壁・床・カーペットの急速乾燥や、工場や倉庫の換気のほか、サーキュレーターとして
仕様
段積み保管可(3段まで)
材質
【外装】樹脂
色
ブルー/ブラック
電圧
AC100V(50/60Hz)
質量(g)
3500
消費電力(W)
95
騒音値(dB)
~55
最大風量(m3/min)
14
風量調整
3段階
最大風速(m/s)
18
連結数
3台まで(電源コード長:3.5m)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
300×230×270
吹出口
3通り(0°/45°/90°)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする