曜日別特売
NMG50A-13N2-H00B-R メンブレン窒素発生機 単筒2連結仕様 NMG Series SMC 77445396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NMG50A-13N2-H00B-R メンブレン窒素発生機 単筒2連結仕様 NMG Series SMC 77445396
NMG50A-13N2-H00B-R メンブレン窒素発生機 単筒2連結仕様 NMG Series SMC 77445396
NMG50A-13N2-H00B-R メンブレン窒素発生機 単筒2連結仕様 NMG Series SMC 77445396

メンブレン窒素発生機 単筒2連結仕様 NMG Series

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃60日以内出荷とは
内容量
1個
質量(kg)
21.5
流れ方向
右→左
注文コード
77445396
品番
NMG50A-13N2-H00B-R
参考基準価格(税別)¥2,768,950販売価格(税込)¥2,857,800
販売価格(税別)
¥2,598,000

圧縮空気の供給のみで窒素濃度99.9%以上
窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。
圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。
全8機種のバリエーションを用意
末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能
出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分)"2"
入口側圧縮空気清浄化等級 ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合
圧力の変動を利用してガスを分離・精製するPSA方式との比較
省スペース
圧力容器の法規制を受けない
ケミカル吸着材を未使用のため定期メンテナンス不要(ご使用時には、フィルター
電磁弁、制御装置などが必要になるPSA方式と比較して、電源不要で圧縮空気の供給のみで使用可能

用途
ノングリース窒素(N2)対応機器
食品製造業界向機器
質量(kg)
21.5
タイプ
1300+1300タイプ
流量(L/min(ANR))
【出口窒素冨化空気】56
流れ方向
右→左
仕様
ボトムブラケット付
適合
(ブラケット付スペーサ)Y300-D/Y300T-2-D
等級
【入口圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010[1:6:1]
最高使用圧力(MPa)
1
適合サイズ
AC30-D
使用流体
空気
濃度(%)
【窒素】99.9%以上
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
【入口】25
最低使用圧力(MPa)
0.3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結、結露なきこと)
入口圧力(MPa)
0.7
定格周囲温度(℃)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:カタログ(4.62MB)取扱説明書:取扱説明書(2.32MB)
注意
※入口圧縮空気の清浄等級を確保するため、別売りの「AFF+AMH+AMK」の併用を推奨いたします。
※他の機種との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途ブラケット付スペーサ(またはスペーサ)が必要です。 選定の際は、AC-D Seriesアタッチメント/配管アダプタをご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする