曜日別特売

電動インパクトレンチ

電動インパクトレンチ - TINOVA電動インパクトレンチ - TINOVA電動インパクトレンチ - TINOVA
用途
自動車のホイールナット交換や、大型家具のボルト締めに
付属品
ディープソケット(17/19/21mm)×各1個、交換用カーボンブラシ×2個、専用ブローケース、取扱説明書
材質
アルミ/ABS樹脂/ナイロン
色
オレンジ/ブラック/シルバー
質量(g)
2200
消費電力(W)
450
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約3 絶縁方式:二重絶縁
連続使用時間(分)
10
ソケット差込角(mm)
12.7(1/2DR)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
0~3200
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約260×75×200
最大トルク
(締め方向)120N・m (緩め方向)300N・m
打撃数(bpm)
0~4200
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77445579TEW-450
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする