曜日別特売
TEW-450 電動インパクトレンチ TINOVA 77445579

TEW-450 電動インパクトレンチ TINOVA 77445579
TEW-450 電動インパクトレンチ TINOVA 77445579
TEW-450 電動インパクトレンチ TINOVA 77445579

電動インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77445579
品番
TEW-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
用途
自動車のホイールナット交換や、大型家具のボルト締めに
付属品
ディープソケット(17/19/21mm)×各1個、交換用カーボンブラシ×2個、専用ブローケース、取扱説明書
材質
アルミ/ABS樹脂/ナイロン
色
オレンジ/ブラック/シルバー
質量(g)
2200
消費電力(W)
450
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約3 絶縁方式:二重絶縁
連続使用時間(分)
10
ソケット差込角(mm)
12.7(1/2DR)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
0~3200
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約260×75×200
最大トルク
(締め方向)120N・m (緩め方向)300N・m
打撃数(bpm)
0~4200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする