スタンドツールポーチ ガジェットポーチ 〈ハコビズ2〉
ファスナーを開けるだけで自立する、省スペースなワークツールポーチ。ハサミやペンなどの文具類から、マウスやACアダプタなどのガジェット類のワークツールをコンパクトに収容できる。開口部が前方に広がって自立するので、一覧性のよいデスクオーガナイザーとして使える。従来品にあった固定ベルトをなくし、ファスナーを開くだけで簡単スピーディーに自立させることができるように構造をアップデート。文房具やガジェットなど仕事に必要なツール一式の収容に適したポケット設計。さまざまなサイズのポケットを備え、収容するアイテムに合わせて効率よく整理できる。外側には、落ち着いた風合いのポリエステル生地を使用しており、ビジネスからカジュアルまでさまざまな場面で使いやすい。
- 材質
- 表材:ポリエステル、内装:ポリエステル、芯材:PP、PU
- 質量(g)
- 165
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 235×55×185
- 開閉
- ファスナー
- 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 220×40×170
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は収容物を完全に保護する設計にはなっておりません。使用時における電子機器などの破損・故障・傷については責任を負いかねますのでご了承ください。使用時に体質などによりお肌に異常が生じた場合は、ご使用をお控えください。※縫製品ですので、上記寸法・質量には差が出る場合がございます。ご了承ください。
※内側の収納スペースの一部はポケットではなく仕切りになっております。収容物にご注意ください。
筆記用具 の新着商品
カテゴリ

































