曜日別特売
BG-SP110DB スタンドツールポーチ ガジェットポーチ 〈ハコビズ2〉 コクヨ 77457689

BG-SP110DB スタンドツールポーチ ガジェットポーチ 〈ハコビズ2〉 コクヨ 77457689
BG-SP110DB スタンドツールポーチ ガジェットポーチ 〈ハコビズ2〉 コクヨ 77457689
BG-SP110DB スタンドツールポーチ ガジェットポーチ 〈ハコビズ2〉 コクヨ 77457689
BG-SP110DB スタンドツールポーチ ガジェットポーチ 〈ハコビズ2〉 コクヨ 77457689
BG-SP110DB スタンドツールポーチ ガジェットポーチ 〈ハコビズ2〉 コクヨ 77457689
BG-SP110DB スタンドツールポーチ ガジェットポーチ 〈ハコビズ2〉 コクヨ 77457689
BG-SP110DB スタンドツールポーチ ガジェットポーチ 〈ハコビズ2〉 コクヨ 77457689
BG-SP110DB スタンドツールポーチ ガジェットポーチ 〈ハコビズ2〉 コクヨ 77457689
BG-SP110DB スタンドツールポーチ ガジェットポーチ 〈ハコビズ2〉 コクヨ 77457689
BG-SP110DB スタンドツールポーチ ガジェットポーチ 〈ハコビズ2〉 コクヨ 77457689
BG-SP110DB スタンドツールポーチ ガジェットポーチ 〈ハコビズ2〉 コクヨ 77457689

スタンドツールポーチ ガジェットポーチ 〈ハコビズ2〉BG-SP110DB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色(本体)ネイビー
内容量1個注文コード77457689品番BG-SP110DB
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

ファスナーを開けるだけで自立する、省スペースなワークツールポーチ。ハサミやペンなどの文具類から、マウスやACアダプタなどのガジェット類のワークツールをコンパクトに収容できる。開口部が前方に広がって自立するので、一覧性のよいデスクオーガナイザーとして使える。従来品にあった固定ベルトをなくし、ファスナーを開くだけで簡単スピーディーに自立させることができるように構造をアップデート。文房具やガジェットなど仕事に必要なツール一式の収容に適したポケット設計。さまざまなサイズのポケットを備え、収容するアイテムに合わせて効率よく整理できる。外側には、落ち着いた風合いのポリエステル生地を使用しており、ビジネスからカジュアルまでさまざまな場面で使いやすい。

色(本体)
ネイビー
材質
表材:ポリエステル、内装:ポリエステル、芯材:PP、PU
質量(g)
165
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×55×185
開閉
ファスナー
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×40×170
注意
※本製品は収容物を完全に保護する設計にはなっておりません。使用時における電子機器などの破損・故障・傷については責任を負いかねますのでご了承ください。使用時に体質などによりお肌に異常が生じた場合は、ご使用をお控えください。
※縫製品ですので、上記寸法・質量には差が出る場合がございます。ご了承ください。
※内側の収納スペースの一部はポケットではなく仕切りになっております。収容物にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする