卓上式/壁掛式温湿度計

卓上式/壁掛式温湿度計 - testo(テストー)卓上式/壁掛式温湿度計 - testo(テストー)卓上式/壁掛式温湿度計 - testo(テストー)

試験点(℃)は+25℃です。
試験点(%rh)は40/50/60%rhです。
露点演算機能付きです。

用途
オフィス・作業スペースの温湿度測定に。
トラスコ品番
688-6013
幅(mm)
111
色
シルバー・黒
高さ(mm)
40
奥行(mm)
90
電源
9Vブロック型乾電池×1
最小表示
0.1%RH
測定項目
温度・湿度
機能
露点演算機能付き
測定温度範囲(℃)
0~+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
湿度測定範囲(%RH)
10~95
最小表示(℃)
0.1
内容量
1台
注意
※校正書類に依頼者名、住所が必要な場合、必ずご注文と一緒に依頼者名、住所をご連絡ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073759390560 6081x2005
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする